ミドリ安全
紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ
スリップサイン搭載
つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色
ブラック
材質(甲被)
人工皮革
先芯
なし
標準質量(g)
560/足※両足で/26.0cmを基準
材質(底部)
EVA/合成ゴム
材質(中敷)
EVAインソール
靴タイプ
紳士靴
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26084828
HRS-970-BK-23.5
23.5
2125028406
64-8057-82
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084837
HRS-970-BK-24.0
24
2125028407
64-8057-83
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084846
HRS-970-BK-24.5
24.5
2125028408
64-8057-84
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084855
HRS-970-BK-25.0
25
2125028409
64-8057-85
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084864
HRS-970-BK-25.5
25.5
2125028410
64-8057-86
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084880
HRS-970-BK-26.0
26
2125028411
64-8057-87
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084889
HRS-970-BK-26.5
26.5
2125028412
64-8057-88
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084898
HRS-970-BK-27.0
27
2125028413
64-8057-89
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084907
HRS-970-BK-27.5
27.5
2125028414
64-8057-90
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084916
HRS-970-BK-28.0
28
2125028415
64-8057-91
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084925
HRS-970-BK-29.0
29
2125028502
64-8057-92
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084934
HRS-970-BK-30.0
30
2125028503
64-8057-93
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000