曜日別特売

JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ

JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ - ミドリ安全

台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。
水や油の床面でも滑りにくい靴底。靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造が地面をしっかり捉えます。
軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。

ホワイトサイズ規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、軽量、クッション性、耐久性、抗菌、防臭標準質量(g)700/足※両足での重さ/26.0cmを基準足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(底部)EVAカップインソール(抗菌・防臭)材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26084950PHS-600-W-29.029212503370264-8058-26
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084959PHS-600-W-30.030212503370364-8058-27
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする