曜日別特売

ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズ

ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズ - ミドリ安全ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズ - ミドリ安全ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズ - ミドリ安全

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。
ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。
抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
スリップサイン搭載
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ホワイト材質(甲被)PVC機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26085284HG2100N-W-22.02264-8065-852130004203
オープン
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
26085300HG2100N-W-22.522.564-8065-862130004204
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085309HG2100N-W-23.02364-8065-872130004205
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085318HG2100N-W-23.523.564-8065-882130004206
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085327HG2100N-W-24.02464-8065-892130004207
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085336HG2100N-W-24.524.564-8065-902130004208
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085345HG2100N-W-25.02564-8065-912130004209
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085354HG2100N-W-25.525.564-8065-922130004210
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085370HG2100N-W-26.02664-8065-932130004211
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085379HG2100N-W-26.526.564-8065-942130004212
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085388HG2100N-W-27.02764-8065-952130004213
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085397HG2100N-W-27.527.564-8065-962130004214
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085406HG2100N-W-28.02864-8065-972130004215
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26085415HG2100N-W-29.02964-8065-982130004302
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085424HG2100N-W-30.03064-8065-992130004303
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする