曜日別特売

安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズ

安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズ - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズ - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズ - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズ - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズ - ミドリ安全安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ホワイト PW1000-Wシリーズ - ミドリ安全

台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。
ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。
一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。
用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。
くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。

ホワイトサイズ材質(甲被)PVC機能軽量、耐薬品性標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(中敷)EVA全敷(通気孔付)靴タイプ長靴内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26085729PW1000-W-29.02964-8067-942140006102
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085738PW1000-W-30.03064-8067-952140006103
オープン
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする