曜日別特売

JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ

JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ - ミドリ安全

人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。
筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。
用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。
一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。

ブルーサイズ材質(甲被)PVC機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)靴タイプ長靴内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26085765NW1000S-BL-29.02964-8068-222140101802
9,640
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085774NW1000S-BL-30.03064-8068-232140101803
9,640
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする