ビーズ
Bauhutte エクステンションデスク
今あるデスクに奥行きをプラスする拡張デスクです。
高さ(mm)
590~800
区分
昇降式拡張デスク
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維版
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26085930
BHC-1200H-BK
ブラック
64-8073-10
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085948
BHC-1200H-WH
ホワイト
64-8073-12
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085914
BHC-1000H-BK
ブラック
64-8073-09
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26085939
BHC-1200H-WD
木目
64-8073-11
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000