ビーズ
Bauhutte PCディスプレイワゴン
パソコン本体の収納に最適なサイドラックです。
材質
【フレーム/パンチング棚板/背板】スチール、【テーパースリーブ】ABS樹脂
色
ブラック
区分
デスクサイドラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
704×360×1513
材質(甲板)
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)
MDF
アズワン品番
64-8073-27
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26086045
BHS-700SM-BK
¥
34,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000