ビーズ
Bauhutte スクールスタンディングデスク
レバー操作での高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。
高さ(mm)
755~1175
区分
昇降式デスク
奥行(mm)
450
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維版
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26086088
BHD-600H-NA
ナチュラル
64-8073-31
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086079
BHD-600H-BK
ブラック
64-8073-30
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000