小糸製作所
AC100V警光灯 FLシリーズ
備考
ボルト直付タイプコード30cm
消費電力(W)
9(全光時)
定格電圧(V)
AC100(単相)
光源
キセノン放電管×1
閃光数(min
-1
[回/分])
220
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
定格電流(A)
本体質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26086176
FL-8ER
赤色丸形警光灯8型フラッシュタイプ
8型
0.3
1.8
64-8078-83
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086185
FL-2NER
赤色丸形警光灯2N型 フラッシュタイプ
2N型
0.3
0.7
64-8078-84
¥
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086194
FLP-43ERM
赤色丸形警光灯M型 フラッシュタイプ
M型
0.6
4.8
64-8078-85
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086210
FL-8EB
青色丸形警光灯8型フラッシュタイプ
8型
0.3
1.8
64-8078-86
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086219
FL-2NEB
青色丸形警光灯2N型 フラッシュタイプ
2N型
0.3
0.7
64-8078-87
¥
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086228
FLP-43EBM
青色丸形警光灯M型 フラッシュタイプ
M型
0.6
4.8
64-8078-88
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086237
FL-8EG
緑色丸形警光灯8型フラッシュタイプ
8型
0.3
1.8
64-8078-89
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086246
FL-2NEG
緑色丸形警光灯2N型 フラッシュタイプ
2N型
0.3
0.7
64-8078-90
¥
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086255
FLP-43EGM
緑色丸形警光灯M型 フラッシュタイプ
M型
0.6
4.8
64-8078-91
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください