アズワン
便利な消臭袋 縦43×横22×マチ130cm 厚み0.02mm SPPシリーズ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
マチ(mm)
1300
危険物の類別
非危険物
寸法(縦×横)(cm)
43×22
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26086264
SPP-10116
1パック(40枚)
40
64-8086-39
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
26086280
SPP-10097
1パック(80枚)
80
64-8086-40
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください