曜日別特売

吸入器 コンプレッサー方式

吸入器 コンプレッサー方式 - 東京エム・アイ商会

「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。
耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。
薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。

仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260869370500020
25,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする