垂れ幕 懸垂幕 1500×450mm ターポリン

垂れ幕 懸垂幕 1500×450mm ターポリン - 日本緑十字社

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
ドローン作業の周知に。

付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質本体/ナイロンターポリン、パイプ:PVC取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)質量(g)440寸法(幅W×高さH)(mm)450×1500表示内容ドローン作業中生地厚(mm)0.38アズワン品番64-8090-50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26087016124072
5,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする