日本緑十字社
フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。
市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
ドローン作業の周知に。
セット内容
本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質
本体/ABS樹脂、表示部/ユポ、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
25(折りたたみ時)
高さ(mm)
580(使用時)
タイプ
フロアサイン-252
奥行(mm)
295(使用時)
縦(mm)
600
横(mm)
280
表示内容
ドローン作業中
アズワン品番
64-8090-52
内容量
1台
注意
※ペットボトルの形状が特殊な場合装着できない場合があります。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
※
※ペットボトルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26087025
337252
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100