LION (ライオン事務器)
パネルスタンド
仕様
ライトパネル以外のパネルでも取付が可能(取付可能パネルサイズW600~1100×H592~1160×D32mmまで)
材質
【スタンド本体】スチール(クロムメッキ仕上げ)
幅(mm)
555
高さ(mm)
985~1930
質量(g)
4800
奥行(mm)
605
コード
51692
アズワン品番
64-8165-70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26089168
PS-N
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000