LION (ライオン事務器)
ポスターパネル FLシリーズ
材質
【透明カバー】再生PET
高さ(mm)
9
シリーズ
ポスターパネル
材質(フレーム)
アルミ
材質(裏板)
再生発泡PS(5mm厚)
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26089177
FL-B1
735
B1判
1140
64-8165-78
23116
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26089186
FL-A1
601
A1判
800
64-8165-79
23117
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26089195
FL-B2
522
B2判
580
64-8165-80
23118
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26089204
FL-A2
427
A2判
420
64-8165-81
23119
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26089220
FL-B3
371
B3判
340
64-8165-82
23120
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26089229
FL-A3
304
A3判
240
64-8165-83
23121
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26089238
FL-B4
264
B4判
210
64-8165-84
23122
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26089247
FL-A4
217
A4判
160
64-8165-85
23123
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000