木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ

木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 1段 2人用 ロカーナ LOC-A21-02シリーズ - LION (ライオン事務器)

使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定

付属品上部網棚・下部棚(L)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート幅(mm)900木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)49000奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×435×1665材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)410×435×1665使用区分【シューズトレー(オプション)】L内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26089965LOC-A21-02EK内筒交換錠 Kタイプ6765564-8193-88
147,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090078LOC-A21-02EDダイヤル錠 Dタイプ6765664-8193-99
159,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090184LOC-A21-02EPプッシュ錠 Pタイプ6765764-8194-11
181,400
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090297LOC-A21-02ESスマートIC錠 Sタイプ6765864-8194-22
241,400
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,800~/税込¥8,580~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする