曜日別特売

木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ

木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ - LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ - LION (ライオン事務器)

使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定

付属品上部網棚・下部棚(L)・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート幅(mm)900木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)53800奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×435×820材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)410×435×820使用区分【シューズトレー(オプション)】L内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26089974LOC-A22-04EK内筒交換錠 Kタイプ6765964-8193-89
193,100
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090087LOC-A22-04EDダイヤル錠 Dタイプ6766064-8194-01
214,800
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090200LOC-A22-04EPプッシュ錠 Pタイプ6766164-8194-12
250,500
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090306LOC-A22-04ESスマートIC錠 Sタイプ6766264-8194-23
356,400
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,300~/税込¥11,330~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする