LION (ライオン事務器)
木目シート エルム柾 扉幅350mm 本体幅1050mm 1段 3人用 ロカーナ LOC-B31-03シリーズ
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定
付属品
上部網棚・下部棚(L)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート
幅(mm)
1050
色
木目シート(エルム柾)
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(g)
61300
奥行(mm)
515
シリーズ
ロカーナ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×435×1665
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1050×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
310×435×1665
使用区分
【シューズトレー(オプション)】L
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26089999
LOC-B31-03EK
内筒交換錠 Kタイプ
67667
64-8193-91
¥
189,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090105
LOC-B31-03ED
ダイヤル錠 Dタイプ
67668
64-8194-03
¥
205,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090218
LOC-B31-03EP
プッシュ錠 Pタイプ
67669
64-8194-14
¥
233,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090324
LOC-B31-03ES
スマートIC錠 Sタイプ
67670
64-8194-25
¥
304,600
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,100
~
/
税込
¥
11,110
~