LION (ライオン事務器)
木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅900mm 2段 6人用 ロカーナ LOC-C32-06シリーズ
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定
付属品
上部網棚・下部棚(M)・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート
幅(mm)
900
色
木目シート(エルム柾)
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(g)
62200
奥行(mm)
515
シリーズ
ロカーナ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×435×820
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×435×820
使用区分
【シューズトレー(オプション)】S
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26090035
LOC-C32-06EK
内筒交換錠 Kタイプ
67683
64-8193-95
¥
222,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090148
LOC-C32-06ED
ダイヤル錠 Dタイプ
67684
64-8194-07
¥
251,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090254
LOC-C32-06EP
プッシュ錠 Pタイプ
67685
64-8194-18
¥
321,900
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090367
LOC-C32-06ES
スマートIC錠 Sタイプ
67686
64-8194-29
¥
520,700
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,800
~
/
税込
¥
12,980
~