LION (ライオン事務器)
木目シート エルム柾 扉幅225mm 本体幅900mm 2段 8人用 ロカーナ LOC-D42-08シリーズ
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。
2020年4月発売予定
付属品
上部網棚・下部棚(S)・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(M)・ネームプレート
幅(mm)
900
色
木目シート(エルム柾)
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(g)
71500
奥行(mm)
515
シリーズ
ロカーナ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×435×820
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
185×435×820
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26090060
LOC-D42-08EK
内筒交換錠 Kタイプ
67691
64-8193-97
¥
280,800
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090166
LOC-D42-08ED
ダイヤル錠 Dタイプ
67692
64-8194-09
¥
302,800
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090279
LOC-D42-08EP
プッシュ錠 Pタイプ
67693
64-8194-20
¥
415,700
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26090385
LOC-D42-08ES
スマートIC錠 Sタイプ
67694
64-8194-31
¥
663,800
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,900
~
/
税込
¥
16,390
~