ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ

ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ - ホワイトマックス

伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。
1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。
食品衛生法適合
衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様

入数(枚)6000ナチュラル材質ポリエチレン・エラストマー機能柔軟性厚さ(μm)30内容量1ケース(60箱×100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(μm)
全長(mm)
入数(枚)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26090498TO-600AXS30265600064-8201-81
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26090507TO-600AS30270600064-8201-82
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26090516TO-600AM30270600064-8201-83
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26090525TO-600AL30280600064-8201-84
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26090516TO-600A26106869TO-600ATO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26106869ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズホワイトマックス1箱(100枚)
309
税込340
注文コードが変更になりました。
26090525TO-600A26106878TO-600ATO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26106878ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズホワイトマックス1箱(100枚)
309
税込340
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする