ハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ

ハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ - ホワイトマックスハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ - ホワイトマックス

伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。
1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。
食品衛生法適合
衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様

入数(枚)6000ブルー材質ポリエチレン・エラストマー機能柔軟性厚さ(μm)30内容量1ケース(60箱×100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(μm)
全長(mm)
入数(枚)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26090534TO-600BXS30265600064-8201-85
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26090559TO-600BM30270600064-8201-87
18,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
26090568TO-600BL30280600064-8201-88
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26090550TO-600BS30270600064-8201-86
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26090550TO-600B26106887TO-600BTO-600B ハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ ホワイトマックス 26106887ハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズホワイトマックス1箱(100枚)
309
税込340
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする