曜日別特売

ゴムdeパッチ GPシリーズ

ゴムdeパッチ GPシリーズ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズ - LION (ライオン事務器)

カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!

材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)長さ(mm)600シリーズゴムdeパッチバンド幅(mm)15材質(ゴム)ポリウレタン・ポリエステル内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26093490GP-150 BKブラック(BK)1665864-8248-60
520
499
549(税込)
当日出荷
26093499GP-151Rレッド(R)1665964-8248-61
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26093508GP-151 Bブルー(B)1666064-8248-62
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26093517GP-151 MXミックス(MX)1666164-8248-63
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26093526GP-152 R/Bレッド/ブルー(R/B)1666264-8248-64
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26093535GP-152 R/Gレッド/グリーン(R/G)1666364-8248-65
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26093560GP-153 Bブルー(B)1666564-8248-67
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26093569GP-153 Dオレンジ(D)1666664-8248-68
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26093578GP-153 BKブラック(BK)1666764-8248-69
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26093544GP-152 B/Bブルー/ブルー(B/B)1666464-8248-66
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする