LION (ライオン事務器)
CDポケット CDバインダー追加用ポケット
幅(mm)
301
高さ(mm)
6.5
質量(g)
130
奥行(mm)
216
シリーズ
CDポケット(CDバインダー追加用ポケット)
アズワン品番
64-8253-65
収納枚数(枚)
CD4(両面)
メーカー商品コード
73183
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26093605
CD-P4
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください