LION (ライオン事務器)
連続番号打抜機
注:裁断能力は、69kg/m2のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。
幅(mm)
215
高さ(mm)
485
質量(g)
14300
奥行(mm)
295
シリーズ
打抜機
コード
22814
針径(Φmm)
1
穿孔能力(枚)
【PPC用紙】最大15(厚さ1.2mmまで)
穿孔奥行(mm)
文字中心から最大40
アズワン品番
64-8260-22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26093666
No.208N
¥
317,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください