ワーキングパワースーツ ホワイト AG-010シリーズ

ワーキングパワースーツ ホワイト AG-010シリーズ - アトリエケーワーキングパワースーツ ホワイト AG-010シリーズ - アトリエケーワーキングパワースーツ ホワイト AG-010シリーズ - アトリエケー

バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ
重量物のアシスト機能
中腰作業のアシスト機能
ハードな作業をサポートする特殊高反発スプリングを6本配置。
お客様の声で生まれたずり上がり防止帯
胸部を開放することで男女兼用設計。
丈の調整を可能にしたサスペンダー。
姿勢矯正用にテーピング(裏面に装着)

ホワイト混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26094680AG-010SS男性おヘソ周り:65~70、女性おヘソ周り:58~68、骨盤周り:73~8564-8272-07
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094689AG-010S男性おヘソ周り:70~75、女性おヘソ周り:65~73、骨盤周り:73~8564-8272-08
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094698AG-010M男性おヘソ周り:75~80、女性おヘソ周り:73~80、骨盤周り:79~9064-8272-09
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094707AG-010L男性おヘソ周り:80~85、女性おヘソ周り:80~85、骨盤周り:85~9564-8272-10
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094716AG-010LL男性おヘソ周り:85~90、女性おヘソ周り:85~90、骨盤周り:88~9864-8272-11
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094725AG-0103L男性おヘソ周り:90~95、女性おヘソ周り:90~95、骨盤周り:94~10564-8272-12
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094734AG-0104L男性おヘソ周り:95~100、女性おヘソ周り:95~100、骨盤周り:100~11064-8272-13
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094750AG-0105L男性おヘソ周り:100~105、女性おヘソ周り:100~105、骨盤周り:105~11564-8272-14
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094759AG-0106L男性おヘソ周り:105~110、女性おヘソ周り:105~110、骨盤周り:110~12064-8272-15
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする