アトリエケー
ワーキングパワースーツ極 ブラック AG-110シリーズ
バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ
重量物のアシスト機能
中腰作業のアシスト機能
8本のスプリングで作業負担を大幅に軽減。
色
ブラック
混率(%)
ナイロン80/ポリウレタン20
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26094768
AG-110
SS
男性おヘソ周り:65~70、女性おヘソ周り:58~68、骨盤周り:73~85
64-8272-16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094777
AG-110
S
男性おヘソ周り:70~75、女性おヘソ周り:65~73、骨盤周り:73~85
64-8272-17
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094786
AG-110
M
男性おヘソ周り:75~80、女性おヘソ周り:73~80、骨盤周り:79~90
64-8272-18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094795
AG-110
L
男性おヘソ周り:80~85、女性おヘソ周り:80~85、骨盤周り:85~95
64-8272-19
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094804
AG-110
LL
男性おヘソ周り:85~90、女性おヘソ周り:85~90、骨盤周り:88~98
64-8272-20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094820
AG-110
3L
男性おヘソ周り:90~95、女性おヘソ周り:90~95、骨盤周り:94~105
64-8272-21
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094829
AG-110
4L
男性おヘソ周り:95~100、女性おヘソ周り:95~100、骨盤周り:100~110
64-8272-22
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094838
AG-110
5L
男性おヘソ周り:100~105、女性おヘソ周り:100~105、骨盤周り:105~115
64-8272-23
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094847
AG-110
6L
男性おヘソ周り:105~110、女性おヘソ周り:105~110、骨盤周り:110~120
64-8272-24
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000