ワーキングパワースーツ極 ホワイト AG-110シリーズ

ワーキングパワースーツ極 ホワイト AG-110シリーズ - アトリエケーワーキングパワースーツ極 ホワイト AG-110シリーズ - アトリエケーワーキングパワースーツ極 ホワイト AG-110シリーズ - アトリエケーワーキングパワースーツ極 ホワイト AG-110シリーズ - アトリエケー

バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ
重量物のアシスト機能
中腰作業のアシスト機能
8本のスプリングで作業負担を大幅に軽減。

ホワイト混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26094856AG-110SS男性おヘソ周り:65~70、女性おヘソ周り:58~68、骨盤周り:73~8564-8272-25
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094865AG-110S男性おヘソ周り:70~75、女性おヘソ周り:65~73、骨盤周り:73~8564-8272-26
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094874AG-110M男性おヘソ周り:75~80、女性おヘソ周り:73~80、骨盤周り:79~9064-8272-27
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094890AG-110L男性おヘソ周り:80~85、女性おヘソ周り:80~85、骨盤周り:85~9564-8272-28
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094899AG-110LL男性おヘソ周り:85~90、女性おヘソ周り:85~90、骨盤周り:88~9864-8272-29
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094908AG-1103L男性おヘソ周り:90~95、女性おヘソ周り:90~95、骨盤周り:94~10564-8272-30
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094917AG-1104L男性おヘソ周り:95~100、女性おヘソ周り:95~100、骨盤周り:100~11064-8272-31
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094926AG-1105L男性おヘソ周り:100~105、女性おヘソ周り:100~105、骨盤周り:105~11564-8272-32
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26094935AG-1106L男性おヘソ周り:105~110、女性おヘソ周り:105~110、骨盤周り:110~12064-8272-33
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする