曜日別特売

フレッシュフィール GDシリーズ

フレッシュフィール GDシリーズ - 聖新陶芸フレッシュフィール GDシリーズ - 聖新陶芸フレッシュフィール GDシリーズ - 聖新陶芸フレッシュフィール GDシリーズ - 聖新陶芸フレッシュフィール GDシリーズ - 聖新陶芸フレッシュフィール GDシリーズ - 聖新陶芸フレッシュフィール GDシリーズ - 聖新陶芸フレッシュフィール GDシリーズ - 聖新陶芸

底面給水栽培セット「フレッシュフィール」は側面に注水口があり、インナーポットを持ち上げなくても、直接ポットの底に水を注ぐことができます。
透明なポットは水やりのタイミングが一目でわかり、見た目にも爽やか。

質量(g)165寸法(Φ×高さH)(mm)105×134内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品種
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26095574GD-81901ラディッシュ64-8282-032050062
880
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
26095599GD-81903レタス64-8282-052050064
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
26095608GD-81904ベビーリーフミックス64-8282-062050065
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
26095590GD-81902サラダホウレンソウ64-8282-042050063
880
879
967(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする