曜日別特売

スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ

スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。
クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。
コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。
クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。
機械加工におけるワークの固定に。

材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
アズワン品番
クランプストローク(mm)
クランプ高さ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2609666723310.0085最大22864-8352-222070~90206-3389
73,783
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2609669423310.0088最大25664-8352-253088~118206-3390
76,369
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする