キンボシ
芝生のサッチ取りレーキ 伸縮式
12本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。
伸縮柄なので使いやすい長さに調節可能です。
長さ(mm)
770~1338
幅(mm)
300
全長(mm)
770(柄部740~1300伸縮式)
柄長さ(mm)
740~1300
材質(刃)
刃物用鋼
アズワン品番
64-8371-55
メーカー商品コード
195-1446
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096798
4036
¥
4,374
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000