ウエスト
トイレットペーパーホルダー 44M-Nシリーズ
シャープなデザインのトイレットペーパーホルダーです。
可動部にクッションゴムを備えているので、可動部とアーム部が金属同士でぶつかることはありません。
トイレットペーパーホルダー
付属品
取付ビス
材質
亜鉛
幅(mm)
157.3
高さ(mm)
5
奥行(mm)
78.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096807
44M-N0002-CHC
シャンパンゴールドヘアライン
206-6064
64-8374-59
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096816
44M-N0002-SC
シルバークローム
206-6063
64-8374-60
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096825
44M-N002-SHC
シルバーヘアライン
206-6062
64-8374-61
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000