ウエスト
トイレットペーパーホルダー 45M-Nシリーズ
丸みを帯びた温かみのあるデザインのトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーホルダー
付属品
取付ビス
材質
亜鉛
幅(mm)
148.7
高さ(mm)
75.5
奥行(mm)
112.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096859
45M-N0002-CHC
シャンパンゴールドヘアライン
206-6067
64-8375-15
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096868
45M-N0002-SC
シルバークローム
206-6066
64-8375-16
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096877
45M-N002-SHC
シルバーヘアライン
206-6065
64-8375-17
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000