曜日別特売

タオルリング 46M-N0002シリーズ

タオルリング 46M-N0002シリーズ - ウエストタオルリング 46M-N0002シリーズ - ウエストタオルリング 46M-N0002シリーズ - ウエスト

シャープなデザインのリング型のタオル掛けです
タオル掛け

材質亜鉛セット内容取付ビス幅(mm)170高さ(mm)110奥行(mm)28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2609688646M-N0002-CHC17028110シャンパンゴールドヘアライン206-685164-8375-89
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2609689546M-N0002-SC17028110シルバークローム206-685064-8375-90
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2609690446M-N0002-SHC17028110シルバーヘアライン206-684964-8375-91
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする