ウエスト
タオルリング 47M-N0002シリーズ
セット内容
取付ビス
材質
亜鉛
幅(mm)
180
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096920
47M-N0002-CHC
シャンパンゴールドヘアライン
206-6854
64-8376-22
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096929
47M-N0002-SC
シルバークローム
206-6853
64-8376-23
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096938
47M-N0002-SHC
シルバーヘアライン
206-6852
64-8376-24
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000