ウエスト
タオルバー 48M-N0002シリーズ
材質
亜鉛
幅(mm)
400
高さ(mm)
15
奥行(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096947
48M-N0002-CHC
シャンパンゴールドヘアライン
206-6705
64-8376-43
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096956
48M-N0002-SC
シルバークローム
206-6704
64-8376-44
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096965
48M-N0002-SHC
シルバーヘアライン
206-6703
64-8376-45
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000