光モール
アルミボーダー
ボードやパネルに、アルミチャンネルを囲いフレームとしてもご利用可能です。
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
様々な素材の断面のカバーに。
仕様
アルミボーダー6
材質
6063アルミ・アルマイト仕上げ
長さ(mm)
2000
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
2000
色
シルバー
高さ(mm)
8.4/8(小/大)
コード
147-3409
アズワン品番
64-8380-05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096990
593
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください