超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ

超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ - テンテキャスター

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。

材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式内容量1個
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260971149650FTP200P632001411.2135×110105245
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
260971309650FTP200P642001646.4175×140140255
98,800
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
260971399650FTP250P632501411.2135×110105305
64,900
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
260971489650FTP250P642501999.2175×140140305
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
260971579650FTP300P633001695.4135×110105355
83,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
260971669650FTP300P643002352175×140140355
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする