テンテキャスター
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定式
内容量
1個
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
200
250
300
取付高(mm)
245
255
305
355
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26097175
9688FTP200P63
200
135×110
105
245
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097184
9688FTP200P64
200
175×140
140
255
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26097200
9688FTP250P63
250
135×110
105
305
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097209
9688FTP250P64
250
175×140
140
305
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097218
9688FTP300P63
300
135×110
105
355
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097227
9688FTP300P64
300
175×140
140
355
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください