ユーエイキャスター
ロック APTシリーズ
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。
内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。
ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
材質
スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴム
色
シルバー
直径(Φmm)
80
取付穴径(Φmm)
11
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
幅(mm)
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
最高高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26097315
APT150LOCK
45
198
150(推奨)
159
204
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26097324
APT200LOCK
49
195
200(推奨)
207
256
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000