源邑光北野刃物製作所
スムーサーtutu B-STUシリーズ
撫でバケでは毛の消耗があったが、超高分子量PEを使用することにより摩耗に強くなります。
滑りがよく腰がしっかりしているので空気抜きや入り隅等の押さえにも最適です。
カベ紙等の空気抜きに。
材質
柄:シナ合板、刃:超高分子量PE
刃厚(mm)
2
刃元(mm)
2
刃先厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃長(mm)
刃幅(mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26097498
B-STU280
270
中
270
40
206-8718
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26097507
B-STU330
330
大
330
40
206-8719
¥
2,354
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26097489
B-STU115
135
小
135
35
206-8717
¥
1,134
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください