曜日別特売

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)

耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
ケーブルなどの結束に。

材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-60~115機能耐熱性・耐候性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26097525BT3S-M3001袋(1000本)3054.71.376194-9076
52,200
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26097516BT2LH-TL3001袋(250本)22171.751194-9075
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26097559BT6LH-C3001袋(100本)53871.7152194-9079
12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする