曜日別特売

電動ウインチ

電動ウインチ - スリーエッチ電動ウインチ - スリーエッチ電動ウインチ - スリーエッチ電動ウインチ - スリーエッチ

オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。
アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
動作音が小さいので使用状況を選びません。
荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降
屋内仕様です。
野ざらし状態での使用はできません。
ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。

幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26097629ECW200
122,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする