曜日別特売

フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ

フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ - 八興販売

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。
粘りのある流体をスムーズに流せます。
酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。
食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。

長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80内容量1本
注意
紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能は問題ありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
規格
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26097638E-PDB-19-F15A-PFA-1000Lホース内層/フッ素樹脂(PVDF系)、外層/ポリウレタン樹脂、補強糸/ポリエステル、継手/SUS316L(接液面PFAライニング)19【継手】15A0~1.0(20℃)、0~0.5(80℃)26
216,000
203,294
223,623(税込)
47日以内出荷
返品不可
26097647E-PDB-19-F1S-PFA-1000Lホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)19【継手】1S0~1.0(20℃)、0~0.5(80℃)26
232,000
229,000
251,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097656E-PDB-25-F1.25S-PFA-1000Lホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)25【継手】1.25S0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)33
253,334
249,000
273,900(税込)
47日以内出荷
返品不可
26097665E-PDB-25-F1.5S-PFA-1000Lホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)25【継手】1.5S0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)33
266,668
264,589
291,048(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097674E-PDB-25-F1S-PFA-1000Lホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)25【継手】1S0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)33
234,668
233,941
257,335(税込)
47日以内出荷
返品不可
26097690E-PDB-32-F1.5S-PFA-1000Lホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)32【継手】1.5S0~0.5(20℃)、0~0.25(80℃)41
285,334
285,020
313,522(税込)
47日以内出荷
返品不可
26097699E-PDB-38-F1.5S-PFA-1000Lホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)38【継手】1.5S0~0.5(20℃)、0~0.25(80℃)48
290,668
285,020
313,522(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする