曜日別特売

フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ

フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ - 八興販売

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。
粘りのある流体をスムーズに流せます。
酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。
食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。

材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80内容量1本
注意
紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能は問題ありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
規格
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26097735E-SJB-19-F15A-PFA-1000L19【継手】15A0~1.0(20℃)、0~0.5(80℃)26135以上
213,543
200,981
221,079(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097744E-SJB-19-F1S-PFA-1000L19【継手】1S0~1.0(20℃)、0~0.5(80℃)26135以上
229,168
221,180
243,298(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097760E-SJB-25-F1.25S-PFA-1000L25【継手】1.25S0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)33175以上
265,625
261,579
287,737(税込)
47日以内出荷
返品不可
26097769E-SJB-25-F1.5S-PFA-1000L25【継手】1.5S0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)33175以上
278,646
271,678
298,846(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26097778E-SJB-25-F1S-PFA-1000L25【継手】1S0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)33175以上
231,771
231,280
254,408(税込)
47日以内出荷
返品不可
26097787E-SJB-32-F1.5S-PFA-1000L32【継手】1.5S0~0.5(20℃)、0~0.25(80℃)41225以上
299,480
291,877
321,065(税込)
47日以内出荷
返品不可
26097796E-SJB-38-F1.5S-PFA-1000L38【継手】1.5S0~0.5(20℃)、0~0.25(80℃)48265以上
307,293
301,977
332,175(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする