JUNO 偏光

JUNO 偏光 - グレンフィールド

偏光グラスです。
反射光や照り返しの眩しさなど嫌な光をカットし、本来の色味が分かる程とてもクリアな視界を得られます。
小ぶりなフレームを採用、女性や小顔の男性にもベストフィットです。
新採用のノーズパッドは汗ズレを軽減します。
車の運転や港湾作業時に効果的です。
車の運転や港湾作業時に。
トンネルなど暗い場所での使用はお控えください。
太陽や強い光を直視しないでください。

仕様【レンズカーブ】6セット内容メガネ拭き、ケース、保証書材質レンズ:CR-39、フロント:ナイロン、テンプル:ナイロン長さ(mm)145幅(mm)116高さ(mm)49機能【防曇加工】-、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調節】○、【ノーズパッド】○コーティングハードマルチコートレンズ厚さ(mm)2紫外線遮断率(%)99以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
可視光線透過率(%)
テンプル色
色(フレーム)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26097918F1840トゥルービュースポーツ30マットブラックマットブラック64-8513-72
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26097936F1844ライトスポーツ49ブラウンデミブラウンデミ64-8513-82
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26097945F1846トゥルービュー30クリアオリーブクリアオリーブ64-8513-83
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26097927F1842マスターブルー30フロストグレーフロストグレイ64-8513-81
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする