ガイドナットセット PK付 FKGN-13シリーズ

ガイドナットセット PK付 FKGN-13シリーズ - 三和商工ガイドナットセット PK付 FKGN-13シリーズ - 三和商工

UVカットリフォームフレキ用

材質黄銅(C3604BD)寸法L(mm)48六角対辺(mm)23寸法L1(mm)48寸法L2(mm)35内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098049FKGN-13EEPDM G1/2207-244864-8523-58
810
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26098058FKGN-13Vヒート G1/2207-244964-8523-59
810
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする