グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用

グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用 - GROZグリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用 - GROZグリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用 - GROZ

素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。
ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。
建設、農業、産業用。

材質アルミニウム、スチール全長(mm)390容量(mL)600容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400油槽径(Φmm)59.7ノズル長(mm)150コード196-20521回の吐出量(mL)0.9最大圧力(MPa)55アズワン品番64-8535-26危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098076G81R/B
5,040
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする