源邑光北野刃物製作所
沼田式ジョイント定規 J-NJシリーズ
ジョイント切りの際に生じる、クロスが乾き縮みが出たときの隅間の解消を目的としたジョイント定規です。
ジョイント切りの際に定規がズレ動きにくくなっています。
カベ紙等の不要部のカットに。
材質
柄:木材、刃:ステンレス
刃幅(mm)
31
刃厚(mm)
1.5
刃元(mm)
1.5
刃先厚(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26098119
J-NJ140
140
206-8703
64-8569-06
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098128
J-NJ280
280
206-8704
64-8569-07
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000