Z型地ベラ J-Zシリーズ

Z型地ベラ J-Zシリーズ - 源邑光北野刃物製作所Z型地ベラ J-Zシリーズ - 源邑光北野刃物製作所Z型地ベラ J-Zシリーズ - 源邑光北野刃物製作所Z型地ベラ J-Zシリーズ - 源邑光北野刃物製作所Z型地ベラ J-Zシリーズ - 源邑光北野刃物製作所Z型地ベラ J-Zシリーズ - 源邑光北野刃物製作所Z型地ベラ J-Zシリーズ - 源邑光北野刃物製作所Z型地ベラ J-Zシリーズ - 源邑光北野刃物製作所
材質柄:シナ合板、刃:ステンレス刃幅(mm)55内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
刃長(mm)
刃厚(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098259J-Z067210NO.7210【刃元】0.60.6
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26098268J-Z069270NO.9270【刃元】0.60.6
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26098286J-Z107210NO.7210【刃元】11
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26098295J-Z109270NO.9270【刃元】11
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26098304J-Z127210NO.7210【刃元】1.21.2
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26098320J-Z129270NO.9270【刃元】1.21.2
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする